タカショー
ロングポット アレグロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ホワイト
グレー
ホワイト
容量(L)
約100
約50
約100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55063953
品番
PIA-L01LW
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
無水抜き穴し
材質
ポリテラゾ
幅(mm)
420
質量(kg)
約16
色
ホワイト
サイズ
大
質量(g)
16
容量(L)
約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約420×420×900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約W420×D420×H900mm /内寸:約W370×D370mm
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
約370×370
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません