デザインキャスター(ストッパーなし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)166
内容量1個注文コード55071389品番K-115JN-60
販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高性能ベアリングにより、すぐれた旋回性、始動性、静音性を備えています。
エラストマー車輪により床を傷つけにくく耐久性があります。
車輪径100、130のストッパー付は車輪と旋回のダブルロック
走行跡が目立たない、グレー車輪。

用途医療機器、医療機器用ワゴンタキゲンコード31935材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)エラストマー本体/ホワイト、車輪/グレー寸法D(Φmm)60寸法H1(mm)70寸法H2(mm)22寸法L4(mm)21寸法W1(mm)48寸法W2(mm)10.7寸法M(mm)12×1.75許容荷重(kN)784質量(g)166
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする