曜日別特売

ステンレスプレス固定キャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)1430
内容量1個注文コード55071495品番K-1304R-150-N
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪)
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1430材質(車輪)ナイロン寸法L(mm)137寸法H(mm)198寸法t(mm)3許容荷重(kN)2.45寸法D(Φmm)150寸法d(Φmm)11寸法W1(mm)93寸法W2(mm)45寸法(P1×P2)(mm)100×56タキゲンコード30540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする