ねじ足自在キャスター(ストッパー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)180
内容量1個注文コード55072256品番K-415A-50-N
販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

ストッパーにより車輪をガッチリ固定します。
K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。

用途大型・中型の機器・作業台・ワゴンタキゲンコード30157材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ナイロン(N)表面仕上げクロムめっき(MFCr)付属品六角ナット寸法D(Φmm)50寸法H1(mm)68寸法H2(mm)14寸法L(mm)21寸法W(mm)20寸法R(mm)65旋回半径(mm)58許容荷重(N)392質量(g)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする