TAKIGEN(タキゲン)
重量用キャスター(ストッパー付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
100
130
150
200
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55072554
品番
K-507YS-100
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
ストッパー付きでは最大の荷重
ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
用途
重荷重用台車・大型機械
タキゲンコード
31368
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)
UMCナイロン(濃紺色)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法D(Φmm)
100
寸法H1(mm)
144
寸法(L1×L2)(mm)
108×108
寸法(P1×P2)(mm)
80×80
寸法L2(mm)
37
寸法W(mm)
45
寸法t(mm)
5
寸法d(Φmm)
11
寸法R(mm)
150
許容荷重(kN)
4.5