低床重荷重用キャスター(双輪タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)620
内容量1個注文コード55072563品番K-508-W-50
販売価格(税込)¥5,393
販売価格(税別)
4,903

双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。
旋回部分は表面硬化焼入処理
耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用

用途大型・中型の機器タキゲンコード31378材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)表面仕上げ焼付塗装(ブラック)寸法D(Φmm)50寸法H(mm)78寸法(L1×W1)(mm)82×82寸法(P1×P2)(mm)65×65寸法L2(mm)18寸法W2(mm)15寸法t(mm)3.2寸法d(Φmm)9.5許容荷重(kN)2.94質量(g)620
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする