曜日別特売

低床式重荷重用固定キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)494
内容量1個注文コード55072685品番K-540SR-50-UB
販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。
車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
本体はブラック仕上げのためOA機器にマッチします。

用途OA機器・大型・中型の機器タキゲンコード31977材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法D(Φmm)50寸法H(mm)79寸法W(mm)40寸法t(mm)3.2許容荷重(kN)3質量(g)494
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする