K-557Y-100 重量用キャスター(固定車) TAKIGEN(タキゲン) 55072834

重量用キャスター(固定車)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)1390
内容量1個注文コード55072834品番K-557Y-100
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。

用途重荷重用台車・大型機械タキゲンコード31372材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法D(Φmm)100寸法H(mm)144寸法(L1×W1)(mm)139×88寸法(P1×P2)(mm)103×52寸法W(mm)45寸法d(Φmm)11許容荷重(kN)4.5質量(g)1390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする