TAKIGEN(タキゲン)
低床超重量用キャスター(固定車)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(g)
1290
1290
1030
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55072947
品番
K-590K-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
車輪軸に密閉型ラジアルボールベアリングを使用し回転性能に優れています。
用途
大型・中型の各種機器
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
1290
材質(車輪)
ポリアミド(PA6)
寸法H(mm)
140
許容荷重(kN)
6.86
寸法D(Φmm)
100
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31515