微音キャスター(固定車)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)950
内容量1個注文コード55072974品番K-620K-125-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

優れた操作性と静粛性を備えています。
反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます。
走行跡が目立たない、グレー車輪

用途OA機器・大型・中型の機器タキゲンコード31722材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)グレーゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法D(Φmm)125寸法H(mm)165寸法(L1×W1)(mm)140×80寸法(P1×P2)(mm)112×53寸法W2(mm)32寸法t(mm)2.9寸法d(mm)11許容荷重(N)1100質量(g)950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする