TAKIGEN(タキゲン)
重量用自在キャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(g)
1054
876
1054
795
981
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55073358
品番
K-920M-125-RB
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
旋回部のボールレース径が大きく、幅広車輪により優れた旋回性、走行安定性を備えています。
ストッパー付は旋回と車輪を同時にトータルロックストッパーの解除はレバー踏込式と優れた操作性を備えています。
用途
医療機器・ワゴン
タキゲンコード
31956
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)
ゴム
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
寸法D(Φmm)
125
寸法H(mm)
165
寸法L(mm)
35
寸法R(mm)
98
許容荷重(N)
1000
質量(g)
1054