ステンレスレベルアジャスター用座金

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法M(mm)M10×1.5
内容量1個注文コード55073437品番KC-1270-W-2
販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。
4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。

用途自動販売機・計測機器・複写機タキゲンコード31929材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)寸法L2(mm)9.8寸法L3(mm)2.5寸法D2(Φmm)15.9寸法D3(Φmm)29.7寸法M(mm)M10×1.5P.C.D(mm)22.6質量(g)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする