曜日別特売
SLW162 SLOWER FOLDING CONTAINER Bask 収納ケース 折りたたみ ボックス SLOWER 55073735

 

SLW162 SLOWER FOLDING CONTAINER Bask 収納ケース 折りたたみ ボックス SLOWER 55073735
SLW162 SLOWER FOLDING CONTAINER Bask 収納ケース 折りたたみ ボックス SLOWER 55073735
SLW162 SLOWER FOLDING CONTAINER Bask 収納ケース 折りたたみ ボックス SLOWER 55073735
SLW162 SLOWER FOLDING CONTAINER Bask 収納ケース 折りたたみ ボックス SLOWER 55073735

SLOWER FOLDING CONTAINER Bask 収納ケース 折りたたみ ボックス

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ブラック
容量(L)17
内容量1個注文コード55073735品番SLW162
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【SLOWER】
インテリア雑貨からバッグまで独自のエッセンスを効かせたブランド。そのエッセンスを盛り込んで送り出したアウトドアアイテムです。
【コンパクトになる持ち運び、使いやすさ】
コンパクトになるため、アウトドア出先で荷物を減らすことができます。
【インドア/アウトドアに】
昨今のアウトドアグッズは非常にオシャレで簡易的であり、機能的。もちろんそんな豊富な機能で、インドアでも活躍。

容量(L)17ブラック材質ポリプロピレン質量(g)670積載荷重(kg)5耐荷重(kg)【積上】50使用時寸法(mm)【外寸】398×298×175(H)、【内寸】378×278×170(H)mm折りたたみ寸法(mm)398×298×48(H)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55073744
2023-10-31
用途: オートバイの荷台にとりつけるつもり
教育・研究機関

折り畳みが出来ることは良かったが、箱自体はあまり強度がないのでバイクの荷台にとりつけ、10キロくらいの荷物を入れるにはやや不安。ベルトで縛ると本体自体がゆがんでしまう。
缶スプレー程度のものを保管するために転用している。コスパはよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする