曜日別特売
SLW170 SLOWER FOLDING CONTAINER Estoril 収納ケース 折りたたみ ボックス SLOWER 55073796

 

SLW170 SLOWER FOLDING CONTAINER Estoril 収納ケース 折りたたみ ボックス SLOWER 55073796
SLW170 SLOWER FOLDING CONTAINER Estoril 収納ケース 折りたたみ ボックス SLOWER 55073796

SLOWER FOLDING CONTAINER Estoril 収納ケース 折りたたみ ボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード55073796品番SLW170
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

【SLOWER】
インテリア雑貨からバッグまで独自のエッセンスを効かせたブランド。そのエッセンスを盛り込んで送り出したアウトドアアイテムです。
【コンパクトになる持ち運び、使いやすさ】
コンパクトになるため、アウトドア出先で荷物を減らすことができます。
【インドア/アウトドアに】
昨今のアウトドアグッズは非常にオシャレで簡易的であり、機能的。もちろんそんな豊富な機能で、インドアでも活躍。

容量(L)45グリーン材質ポリプロピレン質量(g)1550積載荷重(kg)10耐荷重(kg)【積上】50使用時寸法(mm)【外寸】525×360×295(H)、【内寸】485×320×280(H)mm折りたたみ寸法(mm)525×360×68(H)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする