曜日別特売
SLW117 SLOWER HANG STOCK STORAGE ストレージボックス SLOWER 55073979

SLOWER HANG STOCK STORAGE ストレージボックス

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
オリーブ
寸法(mm)280×240(H)×180
容量(L)11
外寸法・幅(mm)280
内容量1個注文コード55073979品番SLW117
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいハンドルが両サイドに付いています。
水や汚れにも強く、使用後は水で丸洗いができます。
掃除道具や洗車道具などの収納に便利です。
また、本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。
そのまま水を入れてバケツのようにお使いいただけます。
レジャーシーンでは氷水を入れて飲み物を保冷できます。※保冷素材は使用しておりません。
お出かけ車載時はそのままトランクに積み込んで、目的地でもそのまま下ろしてご使用いただけます。
洗車セットなどを収納してトランクで保管もできます。※工具など鋭利で硬いものはEVAの破れの恐れがございます。ご注意ください。
11リットルと20リットルは市販のカラーボックスの収納に最適です。

容量(L)11オリーブ寸法(mm)280×240(H)×180質量(kg)0.25材質(本体)EVA耐荷重(kg)8外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55074049
2021-06-23
用途: 濡れ物、汚れ物の持ち運びに
製造業

濡れ物や、泥汚れしたものを運ぶのに便利です。見た目もお洒落で会社のイメージ付けにも役立つかと・・・業務用だけどお洒落なアイテムこれからも増えると嬉しいです。
納期が掛かった部分でマイナス1点にしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする