※サイズ比較左からサイズ:LL、L、LS、M、S
山田実業
漁火 GYロック ミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
LL
LL
L
LS
M
S
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55074085
品番
E1B30A0L8
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
山田実業オリジナルのロックになります。
ナイロンラインやフロロラインをかしめるのに最適な商品です。
用途
釣り糸 園芸
長さ(mm)
7
サイズ
LL
内寸(mm)
1.6
内寸b(mm)
3.2
適合号数
~#90