E1B30A0LS 漁火 GYロック ミニ 山田実業 55074103

※サイズ比較左からサイズ:LL、L、LS、M、S

E1B30A0LS 漁火 GYロック ミニ 山田実業 55074103
E1B30A0LS 漁火 GYロック ミニ 山田実業 55074103
E1B30A0LS 漁火 GYロック ミニ 山田実業 55074103

漁火 GYロック ミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLS
内容量1袋(50個)注文コード55074103品番E1B30A0LS
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

山田実業オリジナルのロックになります。
ナイロンラインやフロロラインをかしめるのに最適な商品です。

用途釣り糸 園芸長さ(mm)7サイズLS内寸(mm)1.4内寸b(mm)2.8適合号数~#60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする