E1B30A0M1 漁火 GYロック ミニ 山田実業 55074119

※サイズ比較左からサイズ:LL、L、LS、M、S

E1B30A0M1 漁火 GYロック ミニ 山田実業 55074119
E1B30A0M1 漁火 GYロック ミニ 山田実業 55074119
E1B30A0M1 漁火 GYロック ミニ 山田実業 55074119

漁火 GYロック ミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1袋(50個)注文コード55074119品番E1B30A0M1
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

山田実業オリジナルのロックになります。
ナイロンラインやフロロラインをかしめるのに最適な商品です。

用途釣り糸 園芸長さ(mm)7サイズM内寸(mm)1.1内寸b(mm)2.2適合号数~#40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする