GR-125E アトムズカップリング GRタイプ アトムズ 55074225

GR-125E アトムズカップリング GRタイプ アトムズ 55074225
GR-125E アトムズカップリング GRタイプ アトムズ 55074225
GR-125E アトムズカップリング GRタイプ アトムズ 55074225
GR-125E アトムズカップリング GRタイプ アトムズ 55074225

アトムズカップリング GRタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)125
内容量1個注文コード55074225品番GR-125E
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群

用途ビル設備、プラント配管 等呼び径(A)125ねじの呼びM12適合管外径(Φmm)138~142最高使用圧力(MPa)1.6材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング質量(kg)2.2寸法L(mm)113寸法D(mm)174寸法l(mm)ゴムシーリング:60使用流体水道水、その他ボルト締付トルク(N・m)80~85サイズ(mm)六角棒:10偏角(°)±2適用管外径(Φmm)138.0~142.0
注意
※VP管にご使用の場合、配管固定の上、表示の締め付けトルク最小値でお取付け下さい。※VU管にはご使用になれません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする