GR-65E(消防認定品) アトムズカップリング GRタイプ 消防認定品 アトムズ 55074286

GR-65E(消防認定品) アトムズカップリング GRタイプ 消防認定品 アトムズ 55074286
GR-65E(消防認定品) アトムズカップリング GRタイプ 消防認定品 アトムズ 55074286
GR-65E(消防認定品) アトムズカップリング GRタイプ 消防認定品 アトムズ 55074286
GR-65E(消防認定品) アトムズカップリング GRタイプ 消防認定品 アトムズ 55074286

アトムズカップリング GRタイプ 消防認定品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)65
内容量1個注文コード55074286品番GR-65E(消防認定品)
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

(一財)日本消防設備安全センター認定品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群

用途消火配管の接続に(湿式、乾式)呼び径(A)65呼び径ボルト:M12適合管外径(Φmm)76.3最高使用圧力(MPa)1.6材質締付ボルト:SCM435/SUS304、ナット:S45C/SUS304、ロッド:S45C/SUS304、ハウジング:SUS304同等、アトムズリング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM、補強リング:SUS304形状カップリング質量(kg)1.6寸法L(mm)112寸法D(mm)103寸法T(mm)ゴムシーリング:2ボルト締付トルク(N・m)50~55サイズ(mm)六角棒:10偏角(°)±1適用管外径(Φmm)76.3
注意
※締忘れ確認スペーサーは装着しておりません。※配管用ステンレス鋼管・一般配管用ステンレス鋼管にはご使用になれません。※許容偏心量は、管外径の±1%です。配管の芯出しには十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする