用途消火配管の接続に(湿式、乾式)呼び径(A)150呼び径ボルト:M12適合管外径(Φmm)165.2最高使用圧力(MPa)1.6材質締付ボルト:SCM435/SUS304、ナット:S45C/SUS304、ロッド:S45C/SUS304、ハウジング:SUS304同等、アトムズリング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM、補強リング:SUS304形状カップリング質量(kg)3.4寸法L(mm)114寸法D(mm)198寸法T(mm)ゴムシーリング:3ボルト締付トルク(N・m)90~100サイズ(mm)六角棒:10偏角(°)±1適用管外径(Φmm)165.2