用途給水配管の接続に呼び径(A)20呼び径ボルト:M8適合管外径(Φmm)26.7~28.6最高使用圧力(MPa)1.6材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング質量(kg)0.32寸法L(mm)60寸法D(mm)44寸法l(mm)ゴムシーリング:30ボルト締付トルク(N・m)8~10サイズ(mm)六角棒:6偏角(°)±2適用管外径(Φmm)26.7~28.6