用途給水配管の接続に呼び径(A)125呼び径ボルト:M12適合管外径(Φmm)138~142最高使用圧力(MPa)1.6材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング質量(kg)2.2寸法L(mm)113寸法D(mm)174寸法l(mm)ゴムシーリング:60ボルト締付トルク(N・m)80~85サイズ(mm)六角棒:10偏角(°)±2適用管外径(Φmm)138.0~142.0