用途給水配管の接続に呼び径(A)250呼び径ボルト:M14適合管外径(Φmm)262~268最高使用圧力(MPa)1材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング質量(kg)6.9寸法L(mm)152寸法D(mm)304寸法l(mm)ゴムシーリング:84ボルト締付トルク(N・m)140~150サイズ(mm)六角棒:12偏角(°)±2適用管外径(Φmm)262.0~268.0