曜日別特売
FZ-100E アトムズカップリング FZタイプ アトムズ 55074907

FZ-100E アトムズカップリング FZタイプ アトムズ 55074907
FZ-100E アトムズカップリング FZタイプ アトムズ 55074907
FZ-100E アトムズカップリング FZタイプ アトムズ 55074907

アトムズカップリング FZタイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)100
内容量1個注文コード55074907品番FZ-100E
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適

用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に呼び径(A)100呼び径ボルト:M12適合管外径(Φmm)113.2~115.4最高使用圧力(MPa)0.5材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング質量(kg)1.23寸法L(mm)110寸法D(mm)136.8寸法l(mm)ゴムシーリング:77使用流体低圧での排水・気体ボルト締付トルク(N・m)35~40サイズ(mm)六角棒:10偏角(°)±2適用管外径(Φmm)113.2~115.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 配管作業

希望通りの商品が即納で届き非常に助かります。
またお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする