用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に呼び径(A)20呼び径ボルト:M6適合管外径(Φmm)26~28.6最高使用圧力(MPa)1材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング質量(kg)0.2寸法L(mm)60寸法D(mm)42.5寸法l(mm)ゴムシーリング:30ボルト締付トルク(N・m)7~10サイズ(mm)六角棒:5偏角(°)±2適用管外径(Φmm)26.0~28.6