曜日別特売
CH-65N アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム アトムズ 55075108

CH-65N アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム アトムズ 55075108
CH-65N アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム アトムズ 55075108
CH-65N アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム アトムズ 55075108
CH-65N アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム アトムズ 55075108
CH-65N アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム アトムズ 55075108

アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)65
内容量1個注文コード55075108品番CH-65N
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。

用途
配管のピンホール等漏水補修に
呼び径(A)65呼び径ボルト:M8適合管外径(Φmm)75~78最高使用圧力(MPa)1材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング質量(kg)0.73寸法L(mm)80寸法D(mm)96寸法l(mm)ゴムシーリング:34ボルト締付トルク(N・m)12~15サイズ(mm)六角棒:6適用管外径(Φmm)75.0~78.0
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする