アトムズ
アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(A)
150
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55075144
品番
CH-150N
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途
配管のピンホール等漏水補修に
呼び径(A)
150
呼び径
ボルト:M12
適合管外径(Φmm)
163~167.5
最高使用圧力(MPa)
1
材質
ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR
形状
カップリング
質量(kg)
2.44
寸法L(mm)
110
寸法D(mm)
194
寸法l(mm)
ゴムシーリング:55
ボルト締付トルク(N・m)
30~35
サイズ(mm)
六角棒:10
適用管外径(Φmm)
163.0~167.5
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材