曜日別特売
CH-350N(RC) アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム アトムズ 55075187

CH-350N(RC) アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム アトムズ 55075187
CH-350N(RC) アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム アトムズ 55075187
CH-350N(RC) アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム アトムズ 55075187
CH-350N(RC) アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム アトムズ 55075187

アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム

商品レビューを投稿する
47日以内出荷47日以内出荷とは
呼び径(A)350
内容量1個注文コード55075187品番CH-350N(RC)
参考基準価格(税別)¥67,900販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。

用途
配管のピンホール等漏水補修に
呼び径(A)350呼び径ボルト:M14適合管外径(Φmm)350~358最高使用圧力(MPa)1材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング質量(kg)6.4寸法L(mm)150寸法D(mm)383寸法l(mm)ゴムシーリング:90ボルト締付トルク(N・m)75~80サイズ(mm)六角棒:12適用管外径(Φmm)350.0~358.0
注意
※漏水補修部が表のLに収まるか確認のうえご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする