アトムズ
アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
47日以内出荷とは
呼び径(A)
600
350
400
450
500
600
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55075223
品番
CH-600N(RC)
参考基準価格(税別)
¥144,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途
配管のピンホール等漏水補修に
呼び径(A)
600
呼び径
ボルト:M14
適合管外径(Φmm)
605~614
最高使用圧力(MPa)
0.5
材質
ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:NBR
形状
カップリング
質量(kg)
12.4
寸法L(mm)
150
寸法D(mm)
640
寸法l(mm)
ゴムシーリング:90
ボルト締付トルク(N・m)
140~160
サイズ(mm)
六角棒:12
適用管外径(Φmm)
605.0~614.0
注意
※漏水補修部が表のLに収まるか確認のうえご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材