曜日別特売
CH-50E(SUS) アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075695

CH-50E(SUS) アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075695
CH-50E(SUS) アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075695
CH-50E(SUS) アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075695
CH-50E(SUS) アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075695
CH-50E(SUS) アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075695

アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)50
内容量1個注文コード55075695品番CH-50E(SUS)
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。

用途配管のピンホール等漏水補修に呼び径(A)50呼び径ボルト:M8適合管外径(Φmm)59~62最高使用圧力(MPa)1材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング質量(kg)0.68寸法L(mm)80寸法D(mm)82寸法l(mm)ゴムシーリング:34ボルト締付トルク(N・m)12~15サイズ(mm)六角棒:6適用管外径(Φmm)59.0~62.0
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする