用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に呼び径(A)25呼び径ボルト:M8適合管外径(Φmm)33~35最高使用圧力(MPa)1材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン形状カップリング質量(kg)0.34寸法L(mm)60寸法D(mm)46.6寸法l(mm)ゴムシーリング:24ボルト締付トルク(N・m)7~10サイズ(mm)六角棒:6適用管外径(Φmm)33.0~35.0