用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に呼び径(A)100呼び径ボルト:M12適合管外径(Φmm)113~116.5最高使用圧力(MPa)1材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン形状カップリング質量(kg)1.72寸法L(mm)110寸法D(mm)146寸法l(mm)ゴムシーリング:53ボルト締付トルク(N・m)15~20サイズ(mm)六角棒:10適用管外径(Φmm)113.0~116.5