曜日別特売
CH-25Q(SUS) アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075923

CH-25Q(SUS) アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075923
CH-25Q(SUS) アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075923
CH-25Q(SUS) アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075923
CH-25Q(SUS) アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075923
CH-25Q(SUS) アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075923

アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)25
内容量1個注文コード55075923品番CH-25Q(SUS)
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。

用途
蒸気配管のピンホール等漏水補修に
呼び径(A)25呼び径ボルト:M8適合管外径(Φmm)33~35最高使用圧力(MPa)1材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン形状カップリング質量(kg)0.34寸法L(mm)60寸法D(mm)46.6寸法l(mm)ゴムシーリング:24ボルト締付トルク(N・m)7~10サイズ(mm)六角棒:6適用管外径(Φmm)33.0~35.0
注意
※耐用年数におけるメーカー保証は設けておりません。
※蒸気ラインでの御使用の場合は、消耗品としてお使い下さい。
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする