CH-125Q(SUS) アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075993

CH-125Q(SUS) アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075993
CH-125Q(SUS) アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075993
CH-125Q(SUS) アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075993
CH-125Q(SUS) アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075993
CH-125Q(SUS) アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075993

アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)125
内容量1個注文コード55075993品番CH-125Q(SUS)
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。

用途
蒸気配管のピンホール等漏水補修に
呼び径(A)125呼び径ボルト:M12適合管外径(Φmm)138~142最高使用圧力(MPa)1材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン形状カップリング質量(kg)2.25寸法L(mm)110寸法D(mm)168寸法l(mm)ゴムシーリング:55ボルト締付トルク(N・m)30~35サイズ(mm)六角棒:10適用管外径(Φmm)138.0~142.0
注意
※耐用年数におけるメーカー保証は設けておりません。
※蒸気ラインでの御使用の場合は、消耗品としてお使い下さい。
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする