アトムズ
アトムズカップリング ERタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55076124
品番
ER-32E
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,687
販売価格(税別)
¥
6,988
バスケットに入れる
面間が短く、溶接エルボなどの溶接個所の補修に最適なクランプです。締付ボルトが両サイドにあり、二つ割りで使用できます。
用途
溶接エルボなどの溶接個所の補修用
呼び径(A)
32
呼び径
ボルト:M6
適合管外径(Φmm)
42~44
最高使用圧力(MPa)
1
材質
ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状
カップリング
質量(kg)
0.18
寸法L(mm)
27
寸法D(mm)
61
寸法l(mm)
ゴムシーリング:10
ボルト締付トルク(N・m)
5~7
サイズ(mm)
六角棒:5
適用管外径(Φmm)
42~44
注意
※漏水補修部が表のLに収まるか確認のうえご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材