アトムズ
アトムズカップリング FDタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(A)
65
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55076298
品番
FD-65E
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
用途
配管のピンホール等漏水補修に
呼び径(A)
65
呼び径
ボルト/FDタイプ:M8
適合管外径(Φmm)
75~78
最高使用圧力(MPa)
1
材質
ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状
カップリング
寸法L(mm)
FDタイプ:80
寸法D(mm)
92
寸法l(mm)
FDタイプ:44
ボルト締付トルク(N・m)
12~15
サイズ(mm)
六角棒/FDタイプ:6
適用管外径(Φmm)
75~78
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材