曜日別特売
FD-L-250E アトムズカップリング FD-Lタイプ アトムズ 55076553

FD-L-250E アトムズカップリング FD-Lタイプ アトムズ 55076553
FD-L-250E アトムズカップリング FD-Lタイプ アトムズ 55076553
FD-L-250E アトムズカップリング FD-Lタイプ アトムズ 55076553
FD-L-250E アトムズカップリング FD-Lタイプ アトムズ 55076553
FD-L-250E アトムズカップリング FD-Lタイプ アトムズ 55076553

アトムズカップリング FD-Lタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)250
内容量1個注文コード55076553品番FD-L-250E
参考基準価格(税別)¥160,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。

用途
配管のピンホール等漏水補修に
呼び径(A)250呼び径ボルト/FDLタイプ:M14適合管外径(Φmm)265~270最高使用圧力(MPa)0.8材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング寸法L(mm)FDLタイプ:250寸法D(mm)292寸法l(mm)FDLタイプ:185ボルト締付トルク(N・m)45~55適用管外径(Φmm)265~270
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。200A以上は、キャップボルト(六角穴付ボルト)ではなく、六角ボルトを使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする