アトムズ
アトムズカップリング KCタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(A)
350
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
寸法L(mm)
150
150
300
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55076666
品番
KC-350E-150L
参考基準価格(税別)
¥57,300
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
用途
配管のピンホール等漏水補修に
呼び径(A)
350
適合管外径(Φmm)
355~375
最高使用圧力(MPa)
0.4
ボルト数
2
材質
ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状
カップリング
質量(kg)
7.4
タイプ
J2
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
471
適合管
配管用炭素鋼鋼管・ダクタイル鋳鉄管・メカニカル排水用鋳鉄管・硬質塩化ビニル管
ボルト締付トルク(N・m)
80~100
ねじの呼び
M16
適用管外径(Φmm)
355~375
商品豆知識
配管工事を支える補助部材