アトムズ
アトムズカップリング KCタイプ 日水協品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
65
50
65
80
100
125
150
200
250
寸法L(mm)
150
150
300
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55076849
品番
KC-65E-150L(水協品)
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
用途
配管のピンホール等漏水補修に
呼び径(A)
65
適合管外径(Φmm)
73~79
最高使用圧力(MPa)
1
ボルト数
M10×2
材質
ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状
カップリング
質量(kg)
1.1
タイプ
ハーフ
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
105
ボルト締付トルク(N・m)
30~40
適用管外径(Φmm)
73~79
商品豆知識
配管工事を支える補助部材