タカチ電機工業
LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
151×101×40
材質
シリコンゴム
注文コード
55078162
品番
LCSC145H-D
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークグレー
材質
シリコンゴム
質量(g)
89
対応機種
LC145H
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
151×101×40
RoHS指令(10物質対応)
対応