KH(基陽)
ツールホルダー 173
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55078224
品番
173
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
4ッ穴式 自在カラビナ
材質
スチール
幅(mm)
68
色
ミラー仕様
高さ(mm)
108
質量(g)
160
奥行(mm)
70