DVF-XT14Q ダクト用換気扇 大風量14CM 東芝キヤリア 55078583

ダクト用換気扇 大風量14CM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード55078583品番DVF-XT14Q
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

大風量形
羽根着脱が可能
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易

用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形・大風量形適合場所サニタリー用ダクト径(Φmm)接続:100材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする