色ダークグレー/ライトグレー電池構造単3×2材質取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/電池スナップ:真ちゅう/真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)40(プラスチックケースの寸法:35)寸法D(mm)151(プラスチックケースの寸法:145)表面処理パネル/電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/電池スナップ:ニッケルメッキ寸法W(mm)101(プラスチックケースの寸法:96)材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)151×101×40RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃自重(g)238材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ