曜日別特売
DVP-T14LB ダクト用換気扇 BL品 東芝キヤリア 55078653

ダクト用換気扇 BL品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード55078653品番DVP-T14LB
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

2極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m)
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
風量バランス調節可能
2室同時換気可能

用途トイレ・洗面所・浴室用付属品木ねじ(Φ4×35L)×0本、遮蔽板×2個、取付枠×1個適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)3.8材質(本体)金属電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】175/174、【ダクト20m相当長】118/128、【長ダクト30m相当長】102/114適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする