MY-NS0322 マツヨシメジャー2M 松吉医科器械 55078889

マツヨシメジャー2M

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード55078889品番MY-NS0322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450

2.0mタイプ。
ボタンを押すとワンタッチで巻き取りします。
表面はタテ(赤目盛)、裏面はヨコ(黒目盛)の両面cm表示。

ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55078889
2024-06-12
用途: 商品のサイズを測る
卸売・小売業

以前1.5mのメジャーを買ったのですが、1.5mでは少し足らない時があり、
紛失してしまったので今回は2mを買いました。
思ったよりしっかりしてて見た目もかわいいので気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする