曜日別特売
VN-M150HS1 業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形) 東芝キヤリア 55078994

業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)(50/60Hz)【強】68/78、【弱】35/38注文コード55078994品番VN-M150HS1
参考基準価格(税別)¥190,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。
自動ナイトパージ機能
24時間換気設定対応
入出力端子標準装備(別売アダプター
NRB-1Hが必要です)
給排気量のアンバランス運転選択可能
換気モード(全熱換気/普通換気)自動
切換機能
高性能フィルター(別売)組込可能
天地逆取付可能
直線給排気方式
寒冷地運転対応
予冷・予熱運転(遅延運転)
捕集効率82%(質量法)のロングライフ
フィルター付き
点検口1ヶ所
無極性2線配線
別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能

タイプ東芝キヤリア・マイコン定格電圧(V)単相100質量(kg)36適合リモコンスイッチ(別売):NRC-01H〈手元リモコン〉ダクト径(Φmm)接続:100ノッチ数強/弱周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)【強】68/78、【弱】35/38電流(A)(50/60Hz)【強】0.69/0.81、【弱】0.35/0.38風量(m3/h)(50/60Hz)【強】150/150、【弱】110/95機外静圧(Pa)[50Hz/60Hz]【強】80/104、【弱】34/53温度交換効率(%)[50Hz/60Hz]【強】80/104、【弱】34/53エンタルピ交換効率(%)[50Hz/60Hz]【強】冷房時:69.5/69.5、暖房時:71/72、【弱】冷房時:74.5/74.5、暖房時:76/77騒音値(dB)(50/60Hz)【強】25.5/27.5、【弱】18/19.5仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排・強-弱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする