曜日別特売
VN-M350HS1 業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形) 東芝キヤリア 55079003

業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)(50/60Hz)【特強】167/198、【強】150/184、【弱】86/88注文コード55079003品番VN-M350HS1
参考基準価格(税別)¥229,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。
自動ナイトパージ機能
24時間換気設定対応
入出力端子標準装備(別売アダプター
NRB-1Hが必要です)
給排気量のアンバランス運転選択可能
換気モード(全熱換気/普通換気)自動
切換機能
高性能フィルター(別売)組込可能
天地逆取付可能
直線給排気方式
寒冷地運転対応
予冷・予熱運転(遅延運転)
捕集効率82%(質量法)のロングライフ
フィルター付き
点検口1ヶ所
無極性2線配線
別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能

タイプマイコンタ定格電圧(V)単相100質量(kg)38適合リモコンスイッチ(別売):NRC-01H〈手元リモコン〉ダクト径(Φmm)接続:150ノッチ数特強/強/弱周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)【特強】167/198、【強】150/184、【弱】86/88電流(A)(50/60Hz)【特強】1.83/2.3、【強】1.58/1.98、【弱】0.89/0.92風量(m3/h)(50/60Hz)【特強】350/350、【強】350/350、【弱】210/180機外静圧(Pa)[50Hz/60Hz]【特強】127/170、【強】102/121、【弱】28/27温度交換効率(%)[50Hz/60Hz]【特強】74.5/74.5、【強】74.5/74.5、【弱】79.5/80.5エンタルピ交換効率(%)[50Hz/60Hz]【特強】冷房時:60.5/60.5、暖房時:65/65、【強】冷房時:60.5/60.5、暖房時:65/65、【弱】冷房時:67/68、暖房時:71.5/73騒音値(dB)(50/60Hz)【特強】32.5/34.5【強】31.5/32.5、【弱】20.5/18.5仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排・(特強/強)-弱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする