タイプマイコンタ定格電圧(V)単相100質量(kg)53適合リモコンスイッチ(別売):NRC-01H〈手元リモコン〉ダクト径(Φmm)接続:200ノッチ数特強/強/弱周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)【特強】210/264、【強】184/229、【弱】125/141電流(A)(50/60Hz)【特強】2.53/3.1、【強】2.16/2.54、【弱】1.4/1.53風量(m3/h)(50/60Hz)【特強】500/500、【強】500/500、【弱】390/340機外静圧(Pa)[50Hz/60Hz]【特強】146/206、【強】120/153、【弱】84/104温度交換効率(%)[50Hz/60Hz]【特強】76.5/76.5、【強】76.5/76.5、【弱】78/78.5エンタルピ交換効率(%)[50Hz/60Hz]【特強】冷房時:64.5/64.5、暖房時:72/72、【強】冷房時:64.5/64.5、暖房時:72/72、【弱】冷房時:66.5/67.5、暖房時:74.5/28.5騒音値(dB)(50/60Hz)【特強】34/35.5【強】32/34.5、【弱】27.5/28.5仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排・(特強/強)-弱