タイプマイコンタ定格電圧(V)単相100質量(kg)53適合リモコンスイッチ(別売):NRC-01H〈手元リモコン〉ダクト径(Φmm)接続:200ノッチ数特強/強/弱周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)【特強】278/323、【強】246/291、【弱】178/196電流(A)(50/60Hz)【特強】3.03/3.59、【強】2.59/3.05、【弱】1.92/2.14風量(m3/h)(50/60Hz)【特強】650/650、【強】650/650、【弱】520/455機外静圧(Pa)[50Hz/60Hz]【特強】103/168、【強】71/103、【弱】60/109温度交換効率(%)[50Hz/60Hz]【特強】75/75、【強】75/75、【弱】76.5/77エンタルピ交換効率(%)[50Hz/60Hz]【特強】冷房時:61.5/61.5、暖房時:69.5/69.5、【強】冷房時:61.5/61.5、暖房時:69.5/69.5、【弱】冷房時:71.5/72.5、暖房時:28.5/29騒音値(dB)(50/60Hz)【特強】34.5/35.5【強】33/34.5、【弱】28.5/29仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排・(特強/強)-弱